テラモト
タッチレストイレクリーナー
手を汚さず、便座裏やヒンジ周り、隙間の汚れまでしっかり拭き取れます。専用ケース付きで、コンパクトに収納可能。
用途
トイレ掃除
材質
本体:柄・スイッチ:ポリプロピレン、ヘッド:TPR、ステンレスバネ、フック:シリコーン、ケース:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン・TPR:80
収納時寸法(mm)
【ケース収納時】90×480
直径×高さ(mm)
【ケース】90×147
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×470(フック込み)×25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112480
CE-488-200-0
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください