ベッセル
パルスエアーノズル(2個組)
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。
部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途
切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに
材質
ポリアセタール樹脂
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
300
空気圧力(MPa)
【空気消費量測定時】0.5
ノズル長(mm)
57.6
使用流体
圧縮空気
内径(inch)
【コネクタ】1/4"
常用使用圧力(MPa)
0.5
ノズル外径(Φmm)
33
ノズル内径(Φmm)
2.9
耐圧力(MPa)
0.97
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ4以上
内容量
1セット
注意
※AD-2シリーズには取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112471
PLS-2P
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください