ACE GLOVE(エースグローブ)
水にぬらして振る手袋
暑い季節の屋外作業や軽作業に最適な冷感作業手袋。手袋を水に濡らして振るだけでひんやり冷たい。熱中症対策にも役立ちます。
用途
夏場の屋外作業(建築・農業・清掃など)、工場・倉庫での軽作業、DIY
材質
手の平:合成皮革、シリコン 手の甲:ポリエステル
色
ブルー
内容量
1双
注意
※火を使用する作業には使用しないでください。濡れたままの電気作業は感電の恐れがありますのでおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111606
AG6530
L
22.2
8.7
10.2
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
58111615
AG6530
LL
23
9
10.9
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
58111597
AG6530
M
21.4
8.4
9.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください