曜日別特売

リッチリッチサラダコンパクト

リッチリッチサラダコンパクト - 山研工業リッチリッチサラダコンパクト - 山研工業リッチリッチサラダコンパクト - 山研工業

水切り・ザル・ボウルの3WAY機能。手軽に使えるコンパクトサイズ。

用途野菜の水切りに材質ポリプロピレン容量(mL)ボウル:約2250、ザル:約1700質量(g)約405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×160耐熱温度(℃)90内容量1個
注意
※食器洗い機、乾燥機の使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112577-
オープン
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする