ノーブランド
ナイロンカストロズボン
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒ズボン。
用途
防寒に
材質
表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル%
色
ネイビー
生地
ナイロンツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112410
1802
M
68
72~99
96
28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112419
1802
L
72
77~106
101
29
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112428
1802
LL
76
85~116
106
30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112437
1802
3L
75
92~128
108
33
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112446
1802
4L
75
101~130
108
33
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください