ノーブランド
ナイロンカストロコート
(1件のレビュー)
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒コート。
用途
防寒に
材質
表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル%
色
ネイビー
生地
ナイロンツイル
名入れ
可
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112315
1800
M
126
51
59
75
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112331
1800
L
130
53
59
77
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112340
1800
LL
134
55
61
80
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112349
1800
3L
138
57
63
83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58112358
1800
4L
142
59
63
83
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください