曜日別特売

ベースダウンライト 浅型白コーン

ベースダウンライト 浅型白コーン - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン - ENDO(遠藤照明)
仕様【断熱施工】不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.5深さ(mm)埋込:76色(本体)ナチュラルホワイト入数(個)1光色埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)8517LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58137750ERD9850W
47,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする