大型インパクトレンチ

大型インパクトレンチ - 空研大型インパクトレンチ - 空研

1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現
打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵
視認性及び本体保護のプロテクタを採用
ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属
スマートなボディとは反比例のパワフルさ
左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ
打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載
大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階

用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38内容量1台
注意
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58132868KW-3800ISO-GL6.0(ソケット無)
202,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58132877KW-3800ISO-GLS6.1(ソケット無)
206,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする