大型インパクトレンチ

大型インパクトレンチ - 空研

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)

用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38内容量1台
注意
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58132886KW-385GLR
182,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする