TRUSCO
スチール製メッシュテンションラック
伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
色
シルバー
組立時間
1人30分
棚段数(段)
4
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
307
459
611
間口(mm)
909
1209
1828
均等積載量(kg/段)
120
250
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58123147
TME-T334
652-4835
1978~2478
307
909
250
¥
41,560
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123156
TME-T344
652-4821
1978~2478
459
909
250
¥
46,680
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123165
TME-T364
650-1009
1978~2478
611
909
250
¥
51,960
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123181
TME-T434
650-1005
1978~2478
307
1209
250
¥
46,760
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123190
TME-T444
652-4813
1978~2478
459
1209
250
¥
55,080
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123199
TME-T644
652-4819
1978~2478
459
1828
120
¥
84,760
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113451
TME-T334
652-4835
1978-2478
307
909
250
¥
41,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113460
TME-T344
652-4821
1978-2478
459
909
250
¥
46,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113469
TME-T364
650-1009
1978-2478
611
909
250
¥
51,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113478
TME-T434
650-1005
1978-2478
307
1209
250
¥
46,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113487
TME-T444
652-4813
1978-2478
459
1209
250
¥
55,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113496
TME-T644
652-4819
1978-2478
459
1828
120
¥
84,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。