SHINKO(新興製作所)
マルチツール
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。
キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。
スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途
本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。
切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。
はく離 :タイル、塗装、接着材など。
研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品
サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ
質量(g)
1400
電流(A)
3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
280
電源コード(m)
1.8
周波数
50/60Hz
絶縁種別
二重絶縁
振動数(min
-1
)
13000~22000
定格時間
20分
サイズ(mm)
280×200×100
振動角度(°)
約3.5
内容量
1台
注意
※作業後は本機各部を点検し、ネジのゆるみ等が無いか確認してください。
※本機や先端工具に切りくずや汚れ等が付着したままにしておくと故障の原因となりますので必ず清掃してください。
※清掃の際は乾いた柔らかい布や石けん水を含ませた布で拭き取ってください。
※保管するときは直射日光の当たらない、風通しの良く湿気の少ない、お子様の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58132850
ACMT-280
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください