曜日別特売

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 - TRUSCO

1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。
棚板は任意にセットすることができます。
耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。
500ml薬品瓶が15本収納可能です。
薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。
オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。
地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。

用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-0718材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)192引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20内容量1台
注意
※収納物は含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58124721TK-1
107,610
80,980
89,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58115018TK-1
107,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする