曜日別特売

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N - TRUSCO

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。
取手は薬品に強いABS樹脂製です。
オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。
ガロンビン18本収納できます。
高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。

用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3295材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安ガロンビン(18本)最大積載量(kg/台)70内容量1台
注意
※収納物は含まれてません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58124687SYW-2N
305,090
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58114991SYW-2N
305,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする