TRUSCO
2連はしご
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。
アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質
アルミ合金
規格
Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
踏ざん踏面幅(mm)
43
踏ざん間隔(mm)
305
JIS規格
IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)
有効幅(mm)
正面:(上はしご)333・(下はしご)353
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
収納長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58124775
TDLA-2-41
694-6399
2.81~4.15
2.81
¥
42,160
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58124791
TDLA-2-51
694-6405
3.15~5.16
3.15
¥
49,290
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58124800
TDLA-2-61
694-6401
3.48~5.83
3.48
¥
55,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58124809
TDLA-2-71
694-6397
4.15~7.17
4.15
¥
59,830
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58124818
TDLA-2-81
694-6406
4.49~7.84
4.49
¥
67,680
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58115079
TDLA-2-41
694-6399
2.81~4.15
2.81
¥
42,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58115088
TDLA-2-51
694-6405
3.15~5.16
3.15
¥
49,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58115097
TDLA-2-61
694-6401
3.48~5.83
3.48
¥
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58115106
TDLA-2-71
694-6397
4.15~7.17
4.15
¥
59,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58115115
TDLA-2-81
694-6406
4.49~7.84
4.49
¥
67,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。