ワークシューズ・作業靴

ワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパン

【新ブランド】PERFORMER 個性的なゴツめの厚底ソールで長時間履いても疲れいらず、オンでもオフでも使えるプレミアムな1足

足囲3E先芯鋼製材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成ゴム仕様【留め具】シューレース質量(g)約450(±10)材質(中敷)カップインソール内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58138258PF-110約450(±10)25ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138267PF-110約450(±10)25.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138276PF-110約450(±10)26ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138285PF-110約450(±10)26.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138301PF-110約450(±10)27ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138310PF-110約450(±10)28ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138319PF-110約450(±10)25ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138328PF-110約450(±10)25.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138337PF-110約450(±10)26ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138346PF-110約450(±10)26.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138355PF-110約450(±10)27ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138371PF-110約450(±10)28ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする