INSIZE(インサイズ)
アングルプレートセット
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途
ワークの角度出し、検査
材質
工具鋼
硬度
HRC55
角度精度(°)
±9
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
プレート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140595
4003-10
1、2、3、4、5、10、15、20、25、30
10
¥
52,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
58140611
4003-12
1/4、1/2、1、2、3、4、5、10、15、20、25、30
12
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください