INSIZE(インサイズ)
デジタルミニハイトゲージ
用途
段差部の高さ測定
仕様
自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
±20
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141101
1146-20AJ
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
58141110
1146-20BJ
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください