INSIZE(インサイズ)
C型デジタルノギス
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途
外側・内側測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質
ステンレス
電源
ボタン電池CR2032
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
寸法b(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
器差(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141128
1170-200J
0~200
314
±0.03
60
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
58141137
1170-300J
0~300
420
±0.06
90
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
58141146
1170-306J
0~300
420
±0.04
60
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください