デジタル穴ピッチオフセットノギス

デジタル穴ピッチオフセットノギス - INSIZE(インサイズ)

本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。

用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581411891192-150AJ10~150236±0.05
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
581411981192-200AJ10~200286±0.07
52,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする