INSIZE(インサイズ)
デジタル内側ポイントノギス
内側のポイント測定ができます。
用途
内側(ポイント)測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
24~150
寸法L(mm)
250
電源
ボタン電池CR2032
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
5
最小表示量(mm)
0.01
寸法D(Φmm)
2
器差(mm)
±0.04
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141067
1121-150AJ
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください