INSIZE(インサイズ)
ケガキゲージ
用途
平行度の検査・ケガキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
測定範囲(mm)
目量(mm)
精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141241
1275-150B
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
0~150
0.02
±0.04
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
58142878
7120-200A
炭素鋼、表面処理:サテンクロムメッキ
0~200
0.1
±0.1
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58142887
7120-250A
炭素鋼、表面処理:サテンクロムメッキ
0~250
0.1
±0.1
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
58142896
7120-300A
炭素鋼、表面処理:サテンクロムメッキ
0~300
0.1
±0.1
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください