INSIZE(インサイズ)
デジタルポイントノギス
外側のポイント測定ができます。
用途
外側(ポイント)測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~150
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141171
1185-150AJ
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください