曜日別特売

ケガキゲージ

ケガキゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581429057203-300A
23,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする