INSIZE(インサイズ)
両勝手マイクロメータ
両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
用途
外側寸法の測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付
材質
測定面:超硬チップ付
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
0.004
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141636
3236-25B
0~25
32
6
24
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
58141645
3236-50B
25~50
57
8
32
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください