カウントマイクロメータ

カウントマイクロメータ - INSIZE(インサイズ)

カウンター表示により読み取り誤差がありません。

用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581416973400-250~2532626
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
581417063400-5025~5057832
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする