INSIZE(インサイズ)
マイクロメータ
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途
外側寸法の測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
32
寸法a(mm)
9
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141548
3210-25A
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください