曜日別特売

デジタルマイクロメータ

デジタルマイクロメータ - INSIZE(インサイズ)
用途外側寸法の測定付属品球状アンビル材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池 SR44/LR44最小表示量(mm)0.001寸法c(mm)3内容量1個
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
器差(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581414873101-100AJ75~100109.58±0.00357
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
581414963101-25AJ0~2534.56±0.00225
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
581415053101-50AJ25~5059.58±0.00232
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
581415213101-75AJ50~7584.58±0.00344.5
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
581415303108-100AJ75~100109.58±0.00357
23,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
581415393108-75AJ50~7584.58±0.00344.5
20,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする