3点式ホールテスト

3点式ホールテスト - INSIZE(インサイズ)
用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠内容量1個
全9種類を絞り込む
測定範囲(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581405683227-8付属エクステンションロッド:100、付属セットリング:Φ63点式、B6~854.51.5
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
581405773227-10付属エクステンションロッド:100、付属セットリング:Φ83点式、B8~1054.51.5
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
581405863227-12付属エクステンションロッド:100、付属セットリング:Φ103点式、B10~1254.51.5
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
581415753227-16付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ163点式、C12~16800.5
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
581415913227-20付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ163点式、C16~20800.5
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
581416003227-25付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ253点式、C20~25900.5
40,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
581416093227-30付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ253点式、C25~30900.5
40,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
581416183227-40付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ403点式、C30~40970.5
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
581416273227-50付属エクステンションロッド:150、付属セットリング:Φ403点式、C40~50970.5
50,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする