曜日別特売

デジタル内側マイクロメータ

デジタル内側マイクロメータ - INSIZE(インサイズ)
用途内側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、自動電源OFF機能付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581417153520-100J75~100±0.008
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
581417313520-30J5~30±0.005
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
581417403520-50J25~50±0.006
50,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
581417493520-75J50~75±0.007
62,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする