INSIZE(インサイズ)
キャリパ型内側マイクロメータ
用途
内側の寸法測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ
材質
測定面:超硬チップ付
最小表示量(mm)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141557
3220-100
75~100
0.01
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
58141566
3220-75
50~75
0.009
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください