INSIZE(インサイズ)
マイクロメータヘッド
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
仕様
DIN863-2準拠
測定範囲(mm)
0~13
目量(mm)
0.01
器差(mm)
0.003
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ステム形状
クランプナット付
ストレート
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端
ステム形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142790
6386-13
平面
クランプナット付
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
58142799
6386-13P
平面
クランプナット付
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
58142808
6386-13S
球面(SR3)
クランプナット付
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
58142817
6386-13W
平面
ストレート
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
58142826
6386-13WP
平面
ストレート
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
58142835
6386-13WS
球面(SR3)
ストレート
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください