INSIZE(インサイズ)
シリンダゲージ
用途
内径測定
仕様
ダイヤルゲージ付き
材質
アンビル・測定子:スチール
測定範囲(mm)
3、6~10
目量(mm)
0.01
目盛仕様
±0-50
アンビル
6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
測定子の有効ストローク(mm)
0.6
繰返し精密度(mm)
0.003
指示誤差(mm)
全測定範囲:±0.012
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140507
2852-10
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください