デジタルシリンダゲージ

デジタルシリンダゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003内容量1個
全7種類を絞り込む
測定範囲(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
測定範囲(mm)
アンビル
測定子の有効ストローク(mm)
指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581412772122-160AJアンビル・測定子:セラミック12.7、50~16050、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、1051.6全測定範囲:±0.018
44,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
581412862122-250AJアンビル・測定子:セラミック12.7、160~2501601701801902001.6全測定範囲:±0.018
64,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
581412952122-35AJアンビル:セラミック、測定子:スチール12.7、18~3518、20、22、24、26、28、30、32、341全測定範囲:±0.015
42,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
581413112122-450AJアンビル・測定子:セラミック12.7、250~4502502602702802901.6全測定範囲:±0.018
74,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
581413202122-60AJアンビル・測定子:セラミック12.7、35~603040455055601.2全測定範囲:±0.018
43,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
581413472152-10Jアンビル・測定子:スチール12.7、6~106、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、100.6全測定範囲:±0.012
51,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
581413562152-18Jアンビル:セラミック、測定子:スチール12.7、10~18.510、11、12、13、14、15、16、17、180.8全測定範囲:±0.012
48,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする