曜日別特売

ダイヤメーターテープ

ダイヤメーターテープ - INSIZE(インサイズ)
用途直径、円周長さの測定仕様スケール部:レザー彫刻材質スチール精度(mm)円周:±3、直径:±1最小読取値(mm)0.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581428517114-2200円周:940~2200、直径:Φ300~700
10,400
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
581428607114-3460円周:2190~3460、直径:Φ700~1100
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
581428697114-950円周:150~950、直径:Φ50~300
8,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする