曜日別特売

プロニードルベント

プロニードルベント - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベント - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベント - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベント - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベント - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。
全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。

用途
角度をつけた極細の先端部。
狭い場所での精密作業に。
全長(mm)153レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58140191PNB-150G
3,857
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする