IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
プロラウンドペンチ
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。
全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途
ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。
全長(mm)
150
色
レッド
材質(本体)
高炭素鋼
質量(g)
85
材質(柄部)
PVCコーティング
頭部厚(mm)
8(B)
頭部長(mm)
16(C)
柄幅(mm)
49(D)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140209
PRP-145G
¥
4,229
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください