LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W

LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W - 万方商事

LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。

用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.5寸法(cm)90×35×21発光色昼白色 300w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能LED使用数(個)1020防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139466sl075
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする