曜日別特売

LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W

LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W - 万方商事
(1件のレビュー)

LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。

用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.2寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35発光色昼白色 100w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139475sl074
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58139475
2026-02-19
用途: 街灯
その他業種

ソーラーパネルの取り付け部品が細くて薄いため、グラグラする。ソーラーパネルの角度調整もネジを強く締めても、手で簡単に動いてしまうので、風が吹いたらソーラーパネルの角度が変わる。
配線の固定部品が付属されていない。
内部梱包部品は取り付け金具が包装がされていないので、揺するとガタガタ音がしていた。日本の代理店があるので問題無い商品だと思ったが、もう購入しない。
日本の代理店はこの製品の品質をちゃんと評価しているのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする