INSIZE(インサイズ)
伸縮式点検鏡
用途
点検用
仕様
長さは調整可能、鏡は360°回転します
材質
ハンドル:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
鏡面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141031
7160-1
178~515
Φ32
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
58141040
7160-2
330~490
50×90
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください