INSIZE(インサイズ)
デジタルデプスゲージ
用途
穴やせまい溝の深さ測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
材質
ペース:ステンレス
ストローク(mm)
12.7
測定範囲(mm)
0~12.7
電源
ボタン電池CR2032
ベース径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(mm)
指示誤差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141329
2142-101J
0.01
±0.02
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
58141338
2142-301J
0.001
±0.005
¥
52,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください