ダブルフックデジタルデプスゲージ

ダブルフックデジタルデプスゲージ - INSIZE(インサイズ)
用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581410761144-150AJ
40,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする