INSIZE(インサイズ)
ダイヤルデプスゲージ
用途
穴やせまい溝の深さ測定
材質
ベース:ステンレス
ストローク(mm)
10
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
指示誤差(mm)
±0.017
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141460
2341-101A
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
58141469
2343-101
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください