INSIZE(インサイズ)
デプスベースアタッチメント
用途
ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。
仕様
ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142230
6140-300A
ステンレス
22
20
34
15
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
58142948
6140
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入
18
16.5
30
9
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください