INSIZE(インサイズ)
デプスマイクロメータ
用途
深さ測定
目量(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
101.5×17
指示誤差(mm)
±0.003
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141661
3241-25
0~25
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
58141670
3241-50
0~50
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください