INSIZE(インサイズ)
スキマゲージ
用途
隙間の測定
仕様
精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠
材質
ばね鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141846
4601-25
0.04~1.00
25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
58141855
4602-13
0.05~1.00
13
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
58141871
4602-28
0.05~1.00
28
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください