INSIZE(インサイズ)
フィラーゲージ
必要な長さにカットして使えます。
用途
隙間の測定
材質
ばね鋼
幅(mm)
13
長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(mm)
厚さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140629
4621-02
±0.004
0.02
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
58140638
4621-03
±0.004
0.03
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58140647
4621-04
±0.004
0.04
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58140656
4621-05
±0.004
0.05
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58140665
4621-06
±0.004
0.06
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58140681
4621-07
±0.005
0.07
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58140690
4621-08
±0.005
0.08
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58140699
4621-09
±0.005
0.09
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58140708
4621-10
±0.005
0.1
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58140717
4621-12
±0.005
0.12
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58141880
4621-100
±0.024
1
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58141889
4621-15
±0.006
0.15
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58141898
4621-18
±0.007
0.18
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58141907
4621-20
±0.008
0.2
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58141916
4621-25
±0.009
0.25
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
58141925
4621-30
±0.009
0.3
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58141941
4621-35
±0.011
0.35
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
58141950
4621-40
±0.012
0.4
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
58141959
4621-45
±0.012
0.45
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
58141968
4621-50
±0.014
0.5
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
58141977
4621-55
±0.014
0.55
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58141986
4621-60
±0.014
0.6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58141995
4621-65
±0.014
0.65
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58142011
4621-70
±0.017
0.7
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58142020
4621-75
±0.017
0.75
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58142029
4621-80
±0.019
0.8
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58142038
4621-85
±0.019
0.85
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58142047
4621-90
±0.022
0.9
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58142056
4621-95
±0.022
0.95
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください