スカイハーネス

スカイハーネス - TOWA[清掃用品、安全保護具]

安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ
シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。
背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度
胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。
ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。
ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。
正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。

用途安全保護具ブルーサイズフリー質量(g)860胸囲(cm)最大125最大使用荷重(kg)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58140096TSH020B
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする