スカイハーネス フロントプラス

スカイハーネス フロントプラス - TOWA[清掃用品、安全保護具]

最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。
【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。
【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。
【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。
【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。
【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。

用途安全保護具最大使用荷重(kg)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58140105TSH111B●S-L(身長150~180●胸囲:55~100 ●腿:40~60
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58140121TSH112B●L-LL(身長170~200●胸囲:100~125●腿:60~75
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする