曜日別特売

オープンスリング

オープンスリング - TOWA

オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。
支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。

用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58139859OS25150イエロー125150
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
58139868OS25090ブルー8090
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
58139877OS25060レッド5460
1,130
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
58139886OS25180ODグリーン152180
2,220
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
58139895OS25120オレンジ106120
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
58139911OS25240グレー214240
2,820
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする