TOWA[清掃用品、安全保護具]
Oリング アルミ内径
ロープの連結に
超軽量60グラム
用途
安全保護金具
材質
アルミ
厚さ(mm)
11.5
質量(g)
60
引張強度(kN)
22
サイズ(mm)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58139545
YAD007
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください